Performances sans compromis MURAO SMART offre des performances parmi les meilleures de sa catégorie :
•SEER : A+++ en mode Froid
•SCOP : A++ en mode ChaudMURAO SMART garantit un fonctionnement stable et performant même en conditions climatiques extrêmes, grâce à une large plage de fonctionnement :
•Mode Chauffage : de –20 °C à +24 °C
•Mode Climatisation : de –20 °C à +46 °CRésultat : Un confort optimal, été comme hiver, avec un rendement maximisé tout au long de l'année .
Mural parmi les plus compacts du marché Ultra compact : seulement 705 mm de large (versions 1,5 kW et 2,1 kW
Idéal pour les espaces réduits (au-dessus d'une porte, couloir étroit…) Design soigné pour une intégration discrète :
•Lignes arrondies et finition mate pour une parfaite harmonie dans tous les intérieurs
•Affichage de température discret en façade
•Télécommande intuitive et design, pour un pilotage simple au quotidienConfort acoustique :
Unité intérieure ultra silencieuse, à partir de 19 dB(A)
Conçu pour les pros
•Béquille intégrée pour simplifier le positionnement, offrir plus d'espace pour accéder aux raccordements frigorifiques, et ainsi gagner du temps tout en améliorant le confort de travail.
•Coque de l'unité intérieure entièrement démontable avec seulement 4 vis, pour un accès rapide et facilité à l'ensemble des composants.
•Sorties de liaisons prédécoupées
Traitement anti-corrosion renforcé Conçu pour durer, MURAO SMART bénéficie d'un ensemble de protections spécifiques contre les environnements corrosifs (zones maritimes, atmosphères industrielles, etc.) :
•Échangeurs Blue Fin : revêtement hydrophile assurant une meilleure résistance à la corrosion
•Cartes électroniques (PCB) : Tropicalisation avec vernis anticorrosion 80 µm, pour une protection fiable des composants électroniques
•Peinture epoxy thermolaquée pour une protection durable de l'unité extérieure
•Visserie DACROTIZED : revêtement zinc-nickel de l'unité extérieure
Connectivité intégrée avec Cozytouch
•Interface Cozytouch incluse pour un pilotage à distance
•Programmation simplifiée depuis votre smartphone
•Hub Cozytouch (en option) requis pour centraliser le contrôle de vos équipements Atlantic
MURAO SMART