Le thermostat Navilink 125 Connect, filaire et pilotable à distance, agrandit la gamme Navilink. Il est idéal dans les chantiers du neuf.
- Facile à installer avec le mode dynamique s'adaptant automatiquement à chaque installation et au pré-apairage d'usine thermostat / interface
- Facile à utiliser avec le pilotage à distance grâce à l'application Cozytouch
- Des économies d'énergies grâce au Smart Adapt, au mode programmation et au contrôle de l'ECS
Simplicité d'utilisation La navigation est ergonomique. Ce thermostat est simple à programmer grâce à l'assistant de programmation intégré. 2 modes disponibles : basic et programmation.
Intégration dans l'habitat Le format est compact avec un design moderne et un écran à couleur textuel.
Facilité d'installation Deux modes disponibles : "Basic" et "Programmation" pour répondre à tous les besoins. Assistant à la mise en service. Un menu dynamique qui s'adapte à chaque installation. Thermostat compatible avec plusieurs générateurs.
Facilité d'entretien et de maintenance Prise en main facilitée auprès du particulier qui limite les appels post-installation. En cas de coupure d'électricité, le thermostat garde ses réglages _en mémoire jusqu'à 1h et peut les retransmettre au générateur. Affichage des erreurs sur l'écran du thermostat.
Économies d'énergie Affichage des consommations ECS et chauffage sur le thermostat pour une optimisation du confort thermique. Pilotage à distance du générateur pour être au plus proche des besoins du particulier et optimise sa consommation. Accès rapide au mode "Absence", pour plus d'économies. Une programmation horaire simple à mettre en œuvre pour répondre parfaitement aux besoins du particulier. Contrôle de l'ECS (marche / arrêt / boost) _directement sur le thermostat.
Navilink connect