Tube Multiskin4 Barres 26x3-5m

Main media

Caractéristiques principales

  • classe de qualité couche intérieure PEHD-Xc
  • diamètre extérieur du tube 26 mm
  • épaisseur de paroi 3 mm

Tube Multiskin4 Barres 26x3-5m

 
 

Détails du produit

Le tube multicouche de haute qualité !Les tubes MultiSkin sont conçus en PEX/Al, avec un coeur en aluminium fort (épaisseur 0,4 mm pour un tube de 16 mm) pour une parfaite résistance aux très hautes températures et à la pression. Cette forte épaisseur confère en outre un meilleur maintien de la forme après cintrage et une plus grande résistance aux chocs, le rendant ainsi particulièrement adapté en apparent.

MULTISKIN4

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
M.
Min: 1 M. | Multiple: 1 M.
Min: 1 M. | Multiple: 1 M.

Spécificités techniques

Info produit

Multiple de vente

5

Code Douane

39173900

Gamme

MULTISKIN4

Tube multicouche

homologation selon BBR/EKS

Non

certification KOMO

Oui

convient selon NF 545

Oui

certification DVGW pour l’eau

Oui

certification DVGW pour le gaz

Oui

avec homologation TÜV

Non

certificat DIN-CERTCO

Non

lié au système

Oui

matériau couche intermédiaire

aluminium

avec isolation thermique

Non

diamètre nominal

DN 20

température moyenne (permanente)

-10...-10 °C

pression de service maximale à 20 °C

10 bar

boucheur de fuites

Non

rugosité de paroi

0.007 mm

classe de qualité couche extérieure

PEHD-Xc

classe de qualité couche intermédiaire

autre

classe de qualité couche intérieure

PEHD-Xc

couleur tuyau

blanc

avec fourreau

Non

coefficient d’expansion

0.024 mm/(m.K)

rayon min. de courbure

100 mm

avec bouchon

Non

épaisseur couche intermédiaire

3 mm

isolation rectangulaire de hauteur extérieure

0 mm

largeur extérieure de l'isolation rectangulaire

0 mm

pression max. de service à température moyenne max.

10 bar

rayon min. de courbure sans outils

60 mm

température médiane max. (momentanée)

95 °C

avec câble chauffant

Non

adapté à un montage en saillie

Oui

diamètre extérieur du tube

26 mm

nombre de couches

5

Couleur de la gaine

blanc

renforcé en fibre de verre

Non

épaisseur de paroi

3 mm

flexible

Oui

sans halogène

Oui

Sélectionner la quantité
M.
Min: 1 M. | Multiple: 1 M.
Min: 1 M. | Multiple: 1 M.