Accompagnement / services Une assistance technique Atlantic gratuite, basée à Merville, proche de l'usine de production, se tient à votre disposition pour vous accompagner. Livraison express des produits. Grâce à la Garantie Express, vous pouvez envoyer les pièces de rechange sous garantie en 24h sans formalité administrative. Confort La régulation Atlantic SMART ADAPT, qui permet une modulation intelligente de la température de départ de chauffage(a) , permet de maintenir une température particulièrement stable dans le logement. Une solution connectée grâce à l'application mobile et tablette Cozytouch qui permet le pilotage à distance(b) et le suivi des consommations de la chaudière. Durabilité La chaudière Naema 2 est fabriquée en France dans notre usine de Billy-Berclau, près de Lille. Le corps de chauffe en inox garanti 5 ans(c) apporte une fiabilité maximum à la chaudière. Une garantie de :•2 ans pour les pièces•+ 1 an pièces et 1 an pour la main d'œuvre (sous conditions)(d) . Facilité d'entretien et de maintenance Une accessibilité aux composants 100 % par l'avant de la chaudière pour une utilisation simplifiée. L'application Atlantic Services Pro vous permet d'accéder facilement aux documentations techniques, aux codes erreurs et aux pièces détachées. Une partie des pièces détachées est commune avec la gamme chaudière sol Perfinox 2. Facilité d'installation Grâce à l'exclusivité Atlantic SMART ADAPT(a) équivalent à une régulation de type loi d'eau, il n'est pas nécessaire d'installer une sonde de température extérieure, ni d'effectuer des réglages complexes. Une chaudière compacte de 40 cm de large seulement et de moins de 30 kg pour une intégration facilitée. Une mise en service rapide (paramétrage et contrôle de combustion) avec l'application Atlantic Services Pro connectée et la possibilité de dupliquer le paramétrage d'une chaudière à l'autre. La Naema 2 est un produit simple à associer avec un ballon ECS Conforto Atlantic grâce à la vanne 3 voies intégrée de série.
Naema 2