Accompagnement / Services Assistance technique Atlantic gratuite, basée à Merville proche de l'usine de production Garantie Express : envoi des pièces de rechange sous garantie en 24h Mise en service offerte sous conditions Confort Maintien d'une température particulièrement stable dans le logement grâce à la régulation Atlantic Smart Adapt, qui permet une modulation intelligente de la température de départ de chauffage Pilotage à distance et suivi des consommations de la chaudière, grâce à l'application mobile et tablette Cozytouch Durabilité Garantie 3 ans pièces et 1 an main d'œuvre (sous conditions) Corps de chauffe en inox garanti 5 ans Fabrication française dans notre usine, près de Lille Facilité d'entretien et de maintenance Accès à 100% des composants par l'avant Possibilité d'associer un disconnecteur à remplissage automatique sur la barrette pour moins d'interventions en cas de baisse de pression dans le circuit primaire Une carte SAV unique pour tous les modèles et mutualisation des pièces de rechange avec la gamme de chaudières sol gaz Effinox 2 Facilité d'installation Interface de régulation textuelle et en couleurs pour une navigation intuitive Mise en service rapide grâce à Easy Start disponible sur l'interface de régulation Gain de temps à la mise en service grâce à Easy Gaz Control : calibration automatique des réglages gaz en fonction du type de gaz : G25, G20 ou propane. Plus besoin de kit de conversion**Naema 3 12 : nécessité de mettre le kit propane livré de série Fixation rapide et raccordement simplifié de l'interface des thermostats Navilink 125 Connect et Navilink 128 Radio-Connect directement sous la chaudière sans nécessité d'ouvrir la façade chaudière Grâce à l'exclusivité Atlantic Smart Adapt équivalente à une régulation de type loi d'eau : pas de nécessité d'installer une sonde de température extérieure, ni d'effectuer de réglages complexes Produit simple à associer avec un ballon ECS Conforto Atlantic grâce à la vanne 3 voies intégrée de série Intégration dans l'habitat Une chaudière compacte facilement intégrable dans une cuisine ou espace étroit : 40 cm de large et 30 cm de profondeur, poids inférieur à 30kg Compatible avec nos gammes de thermostats Atlantic Navilink au design moderne et simples d'utilisation
Naema 3