Radiateur panneau Integra Flex 8C 22 600x800

Main media

Caractéristiques principales

  • Émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 1367 W
  • type 22
  • Hauteur 600 mm

Radiateur eau chaude INTEGRA FLEX 8C Type 22, horizontal blanc , hauteur 600mm , largeur 800mm , puissance 1367W

 
 

Détails du produit

Integra flex 8c

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Gamme

Integra flex 8c

Multiple de vente

1

Radiateur eau chaude

Exposant N

1.3358

Émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65

1367 W

Émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45

691 W

Contenu en eau

5.28 l

Longueur

800 mm

type

22

Hauteur

600 mm

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.