Capteur solaire plan Inisol DH 200 SL

Main media

Capteur solaire plan 2.02m² surface hors tout. rendement optique 73.2%. Coeff. Perte (a1) = 3.86W/m².K. Coeff. Perte (a2) = 0.017 W/m².K²

 
 

Détails du produit

. Capteurs solaires simple d'installation avec des raccords rapides et une hydraulique sans purge sur le toit.
Capteurs plans pour montage vertical sur toiture ou en terrasse  . Raccordement en série jusqu'à 8 capteurs en montage vertical côte à côte  . Hydraulique adaptée à un fonctionnement pressurisé en Drain Back ou en thermosiphon  . Absorbeur plan en aluminium à revêtement sélectif avec échangeur cuivre de type " harpe ", isolation arrière et latérale en laine de roche épaisseur 20 mm, coffre couleur gris anthracite en profilés aluminium avec rainure de fixation sur le pourtour et couvercle de fermeture arrière en aluminium, vitre translucide en verre sécurité épaisseur 3,2 mm, translucidité > 91 %  . Systèmes de pose sur terrasse et sur toiture, kits de raccordement hydrauliques et de liaison entre capteurs et champs de capteurs Remarque : les capteurs solaires doivent être stockés à l'abri des intempéries.

Inisol

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Capteur solaire

surface de capteur

1.92 m²

Pression de travail max.

6 bar

efficacité optique

0.732 %

coefficient de perte de chaleur de second ordre (a2)

0.017 W/(m².K²)

coefficient de perte de chaleur de premier ordre (a1)

3.86 W/(m².K)

surface totale

2.02 m²

Info produit

Gamme

Inisol

Multiple de vente

1

Code Douane

84191900

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.