SILENCIEUX TV 400 SLCD-Non Peint

Main media
ICON

Silencieux pour conduit Condensor avec trappe de visite, simple paroi, Laine de roche, EXCILE E Poujoulat diam.400 - Inox Non peint pour Chaudière

 
 

Détails du produit

Le silencieux EXCILENCE a été conçu pour traiter de manière préventive d'éventuelles nuisances sonores ou en solution curative sur des installations existantes. Il s'adapte sur des conduits isolés Therminox, simple paroi Condensor ou mini-cogénération Therm+CHP.
Solution compacte - Évacuation des condensats intégrée de série - Efficacité sur un très large spectre acoustique
Silencieux
Réduction du bruit

Le silencieux EXCILENCE réduit les nuisances sonores, s'adaptant à divers conduits pour une solution préventive ou curative efficace.
Le silencieux EXCILENCE associe deux technologies complémentaires, absorptive et réactive, qui permettent d'atténuer efficacement le son sur un très large spectre acoustique (au moins 15 dB, entre 200 Hz et 2000 Hz). L'installation du silencieux, facilitée par son encombrement réduit et sa modularité, convient aussi bien pour une installation neuve en préventif que pour une rénovation en curatif. Il s'adapte sur des conduits isolés THERMINOX, simple paroi CONDENSOR ou mini-cogénération THERM+ CHP. Le silencieux EXCILENCE s'installe en montage horizontal ou vertical, à l'intérieur ou l'extérieur du bâtiment, il est compatible avec les générateurs à condensation et les installations sous pression et permet de remplacer une longueur standard de carneau ou de cheminée, limitant ainsi le coût d'investissement.

Excilence

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Gamme

Excilence

Multiple de vente

1

Code Douane

73219000

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.