Ballon Primaire Chauffage Std 800LSans echangeur

Main media

Caractéristiques principales

  • contenu 732 l

Ballon stockage chauffage 800L Thermador classe Erp C

 
 

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Etiquette Env. Chauffage - Système thermo C
Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Ballon tampon

Diamètre raccord

1010 mm

Hauteur

1710 mm

Hauteur de basculement

2012 mm

contenu

732 l

Info produit

Code Douane

73101000

Multiple de vente

1

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.