Ballon Stockeur ECS INOX M1 3000L

Main media

Ballon stockage eau chaude sanitaire inox M1 3000L, classe ERP C

 
 

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Accumulateur d'eau chaude à chauffage indirect

raccordement primaire

filetage femelle, pour gaz, cylindrique (BSPT)

raccordement, connexion de drainage

filetage femelle, pour gaz, cylindrique (BSPT)

raccordement eau chaude sanitaire

filetage femelle, pour gaz, cylindrique (BSPT)

raccordement eau froide sanitaire

filetage femelle, pour gaz, cylindrique (BSPT)

positionnement vertical

Oui

transfert de chaleur

autre

avec vanne réductrice de pression

Non

installation murale

Non

anode de protection

Oui

trappe de nettoyage

Oui

diamètre eau froide sanitaire

2 pouces (50)

Hauteur de basculement

2790 mm

diamètre nominal eau chaude sanitaire

2 pouces (50)

diamètre primaire nominal

2 pouces (50)

diamètre nominal du raccordement de drainage

1 pouces (25)

avec manomètre

Non

avec thermomètre

Non

matériau de la cuve

autre

contenu

3021 l

Diamètre raccord

1720 mm

Hauteur

2190 mm

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

73101000

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.