Ballon Stockeur ECS M3 2000Lcode 3060161625175

Main media

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Etiquette Env. Chauffage - Système thermo C
Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Accumulateur d'eau chaude à chauffage indirect

raccordement primaire

filetage femelle, pour gaz, cylindrique (BSPT)

positionnement vertical

Oui

raccordement, connexion de drainage

filetage femelle, pour gaz, cylindrique (BSPT)

raccordement eau chaude sanitaire

filetage femelle, pour gaz, cylindrique (BSPT)

raccordement eau froide sanitaire

filetage femelle, pour gaz, cylindrique (BSPT)

transfert de chaleur

autre

avec vanne réductrice de pression

Non

protection de surface de la cuve

revêtu

installation murale

Non

anode de protection

Oui

trappe de nettoyage

Oui

diamètre eau froide sanitaire

2 pouces (50)

Hauteur de basculement

2600 mm

diamètre nominal eau chaude sanitaire

2 pouces (50)

diamètre primaire nominal

2 pouces (50)

diamètre nominal du raccordement de drainage

1 pouces (25)

avec manomètre

Non

avec thermomètre

Non

matériau de la cuve

acier

contenu

2005 l

Classe Energétique

C

Diamètre raccord

1510 mm

Hauteur

2111 mm

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

73101000

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.