Cuve de ballon de stockage tampon PS 600

Main media

Caractéristiques principales

  • Pression de travail max. 6 bar
ICON

Ballon tampon de 550 litres avec en partie basse un échangeur en tube lisse. en acier de forte épaisseur. revêtement intérieur par peinture antirouille noire. La cuve dispose de multiples points de raccordement.

 
 

Détails du produit

. Multiples points de raccordement pour chaudières et des circuits de chauffage . Facilité d'installation . Habillage livré non monté, possibilité de montage après le raccordement . Une gamme étendue de 600 à 3000L . Ballons de stockage en tôle d'acier de forte épaisseur avec, en partie basse un échangeur en tube lisse soudé dans la cuve, pour raccordement à l'installation solaire

Ballons de stockage en tôle d'acier de forte épaisseur avec, en partie basse un échangeur en tube lisse soudé dans la cuve, pour raccordement à l'installation solaire . Le revêtement intérieur par peinture antirouille noire destine ces ballons uniquement à la production et stockage d'eau chaude pour le chauffage, . La cuve dispose de multiples points de raccordement pour une ou des chaudières et des circuits de chauffage, . Habillage disponible en 2 versions :
- habillage rigide (HR), en fibres polyester de 100 mm d'épaisseur avec peau extérieure en polystyrol - habillage souple (HS), en laine minérale épaisseur 100 mm, avec peau extérieure en PVC, classement au feu M1

Ps

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Etiquette Env. Chauffage - Système thermo C
Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Ballon tampon

Hauteur

2111 mm

Pression de travail max.

6 bar

Info produit

Gamme

Ps

Multiple de vente

1

Code Douane

85161080

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.