nombre de disjoncteurs miniatures (MCB) triphasés
0
nombre de disjoncteurs miniatures (MCB) monophasés
7
nombre de dispositifs de protection contre le défaut d'arc AFDD
0
nombre de voies sortantes
26
double protection RCD
Oui
protection fractionnée de la charge
Non
protection haute intégrité
Non
protection RCD entrant
Oui
interrupteur principal de protection
Non
Pouvoir de coupure assigné Icn selon EN 60898 à 230 V
3 kA
courant assigné de l'interrupteur général
90 A
nombre total de groupes
7
groupe de cuisinières adapté comme groupe de courant fort
Oui
groupe de cuisinières
monophasé
avec transformateur de sonnerie
Non
nombre de pôles interrupteur général
0
nombre de groupes de luminaires
1
nombre de groupes derrière le disjoncteur différentiel
7
nombre de groupes directs
0
nombre de disjoncteurs différentiels 30 mA
2
nombre d'interrupteurs différentiels 300 mA
0
nombre de combinaisons interrupteur diff. / disjoncteur avec contact auxiliaire
2
Classe de protection (IP)
IP30
Largeur en nombre de modules
13
avec curseur de sectionnement N
Non
protection contre les surtensions
Non
avec couvercle transparent
Non
possibilité de montage en saillie
Oui
protection
disjoncteur, combiné interrupteur différentiel/disjoncteur
type de couverture
couvercle