Cette gamme permet d'associer des produits 1P+N, 3P et 3P+N sous une même barre de pontage. Le voyant de déclenchement magnéto thermique est une aide à la maintenance précieuse
Réalisez l'installation électrique des bâtiments tertiaire conformément à la norme grâce à l'appareillage de protection modulaire. Une sécurité garantie et un confort d'exploitation maximum ainsi que de nombreux avantages produits. Etendue de la gamme : •Fonctions : disjoncteur magéto thermiques, disjoncteur magnétique seul, interrupteur, interrupteur différentiel, bloc différentiel, accessoires de répartition •Versions : 1P, 1P+N, 2P, 3P, 4P •In de 0,5 à 125A •Icu de 4,5kA à 50kA selon la norme de référence pour le tertiaire EN 60947-2 •Courbes B, C, D •Types de différentiels : type AC pour les usages généraux, type Ahi pour les circuits spécialisés, type B pour les applications mettant en jeu des variateurs de fréquences •Versions à bornes décalées et à bornes alignées Avantages produits : •Les blocs différentiels à double sortie haute et basse permettent d'alimenter 2 rangées à partir d'un même produit sans accessoire supplémentaire •+ flexible : Tous les besoins sont couverts grâce aux 8 références de blocs différentiels Ph+N associées aux disjoncteurs. •+ pratique et + sûr : double sortie pour repiquer vers une seconde rangée sans accessoire/indicateur de déclenchement différentiel et capot anti-oubli de serrage •+ Facile : Barre de pontage sécable et réutilisable •+ Simple : Mixage des disjoncteurs Ph+N et multipolaires sous une barre de pontage •+ Compact : Disjoncteurs 3 Ph+N en 3 modules (au lieu de 4) Outil de conception et vérification : Le logiciel de calcul de réseau hagercad.net vous permet de concevoir et prouver la conformité à la norme NF C 15-100. Il est disponible en téléchargement libre sur le site web hager. Une licence peut être obtenue auprès de votre contact commercial. Le logiciel de mise en enveloppe hagercad.T vous permet non seulement d'implanter les produits de protection dans un coffret ou une armoire mais aussi de renseigner leurs accessoires ainsi que leurs réglages. Les produits HAGER sont destinés aux professionnels. Ils doivent être installés conformément à la norme NF C 15-100
Nft