Le module Smappee Output permet
d'ajouter un contrôle intelligent à l'écosystème Smappee Infinity. Le module dispose de 2 sorties de relais de puissance séparées (double effet : NO/NC/Common). Cela permet de contrôler à distance des appareils qui sont soit directement alimentés (capacité de commutation de 5 A max.) ou de contrôler un disjoncteur (monophasé ou triphasé) pour piloter des équipements de grande puissance.
Par exemple un moteur, une station de recharge pour véhicules électriques, une chaudière à eau chaude. Il peut également être utilisé comme signal de commande pour les appareils intelligents, tels que les pompes à chaleur Smart Grid Ready. Vous pouvez ajouter jusqu'à 10 modules de sortie au Smappee Infinity grâce à sa connexion RJ10. Les modules communiquent via Modbus RTU (RS-485) avec le système Smappee Genius.
Smappee Infinity offre une solution unique pour la surveillance de la tension et l'équilibrage dynamique de la charge entre l'énergie solaire, les VE et les autres appareils grâce à une interface en cloud. De nouvelles capacités de mesure de phase permettent aux modules et à la passerelle Infinity d'agréger davantage de données, ce qui réduit les coûts des systèmes (multi)familiaux et d'entreprise.