Réalisez un éclairage d'exception avec FDECLAIRAGE.COMProduits conçus et fabriqués en France, d'une qualité exceptionnelle et garantis 10 ans.Un convertisseur de courant continu dont la sortie s'ajuste en fonction du besoin. Vous pouvez régler le courant de sortie à l'aide de switchs. Il faut toujours régler la sortie courant à l'identique du courant indiqué sur l'étiquette normative du ou des spots à alimenter. Fabrication européenne.Dans la gamme FD, le convertisseur CF20M003 permet de piloter en série : - de 1 à 15 spots des gammes CANARI ou DECOLED, de 1 à 4 spots des gamme CIEL et COBALT (réglage en 350mA)- de 1 à 15 spots de la gamme CACHOU, de 1 à 4 spots des gammes PERSAN, CARBONE, MADORELLE, VERONEZE et 1 spot de la gamme GREGE (réglage en 500mA) - de 1 à 4 spots des gammes COMPACT, COMPACT ORIENTABLE, et de 1 à 2 spots de la gamme CITRON (réglage en 700mA)
Chez FD Eclairage, nous avons fait un choix technique fort pour protéger la planète, puisque nous vous engageons à travailler si possible en série, afin de limiter le nombre des alimentations sur vos chantiers (moins de composants électroniques polluants utilisés). Cette façon de travailler vous permettra en outre de pouvoir les déporter relativement loin des spots alimentés, afin de les placer dans des endroits accessibles et ventilés, facilitant ainsi leur maintenance et améliorant leur durée de vie.Nous vous proposons donc toute une gamme d'alimentations de qualité, facile de mise en œuvre. N'hésitez pas à consulter le tableau des convertisseur afin de choisir votre modèle en fonction du nombre de spots que vous devez alimenter et des options de variation dont vous avez besoin.La plupart sont réglable au niveau de leur courant de sortie. Ceci permet de limiter le nombre de références à devoir stocker puisqu'ils sont capables de s'adapter à tous les spots led en courant continu de la gamme FD que vous devez alimenter.