Circle Boîtier de commande carré, argent avec touches placées en cercle permettant d'appeler trois scénarios au sein d’une pièce (appelés aussi ambiances). L'ambiance active est signalée par une diode électroluminescente verte. La touche centrale Entrée/Sortie est actionnée en entrant ou en quittant la pièce. Si l'ambiance « Sortie » est activée (utilisateur absent), la touche Entrée/Sortie est repérée par un voyant rouge circulaire. L'utilisateur dispose en outre de deux touches à bascule pour équipements permettant d’intervenir au niveau de l’ambiance active et de régler ainsi deux équipements dans la pièce.
Le boîtier et les touches sont en Matière plastique argent d'aspect satiné. Toutes les touches sont pourvues de pictogrammes intuitifs.
Le montage s'effectue dans une simple prise Euro standard ou dans un boîtier « UK-metal-backbox » (non fourni à la livraison), les vis de fixation sont invisibles après montage.
Le module de commande se raccorde à la ligne de commande DALI (à polarité interchangeable) par bornes à vis.
L'alimentation se fait uniquement à partir de la ligne de commande DALI (aucune connexion au secteur) avec une consommation de courant de 6 mA (3 charges DALI.
Dimensions : 87 x 87 x 13 mm, poids : 0,15 kg.
Boîtier de commande carré, argent Circle avec touches à profil circulaire pour l'appel de trois scénarios dans un local (appelés aussi « ambiances »). L'ambiance active est signalée par une diode luminescente verte. Touche centrale Marche/Arrêt actionnée en entrant ou en quittant le local. Si l'ambiance « Absence » est active (utilisateur absent), on repère la touche Marche/Arrêt grâce à un voyant rouge circulaire.
L'utilisateur dispose en outre de deux touches à bascule pour intervenir au niveau de l'ambiance active, ces touches permettant de faire deux équipements associés au local.
Le boîtier et les touches du module de commande sont en Matière plastique argent d'aspect satiné. Toutes les touches sont pourvues de pictogrammes intuitifs.
Le montage s'effectue dans une simple prise standard Euro ou un boîtier « UK-metal-backbox » (non fourni à la livraison), les vis de fixation sont invisibles après montage.
Le module de commande se raccorde par bornes à vis au bus DALI (à polarité interchangeable).
L'alimentation se fait uniquement à partir du bus DALI (aucune connexion au secteur) avec une consommation de courant de 6 mA (3 charges DALI).
Dimensions : 87 x 87 x 13 mm, poids : 0,15 kg.
Litecom