Boîtier de commande carré, argent Circle avec touches à profil circulaire pour l'appel au choix de trois configurations d'éclairage (appelées aussi "ambiances"). L'ambiance active est signalée par une diode lumineuse verte. Touche centrale Arriver/Partir actionnée en entrant ou en sortant du local. Si l'ambiance correspondant à "Partir" est active (utilisateur absent), on repère la touche Arriver/Partir grâce à un voyant rouge circulaire.
L'utilisateur dispose en outre de deux touches à bascule pour modifier éventuellement les conditions d'éclairage en cours, ces touches permettant de régler ou d'ajuster deux groupes d'éclairage ou assimilés.
Le boîtier et les touches sont en Matière plastique, aspect satiné, argent. Toutes les touches sont pourvues de pictogrammes intuitifs.
Le montage se fait dans un boîtier simple standard Euro ou en boîtier type "UK-Metall-Backbox" (non compris dans la livraison), les vis de fixation sont invisibles après montage.
Le module se raccorde par bornes à vis au bus et à l'alimentation en option (dans les deux cas avec branchement sécurisé pour les polarités).
L'alimentation se fait à partir d'un bloc d'alimentation 24 Vcc ou Vca, 300 mW (non compris dans la livraison) ou directement à partir du bus.
Dimensions : 87 x 87 x 13 mm, poids : 0,15 kg.
Boîtier de commande carré, argent Circle avec touches à profil circulaire pour l'appel au choix de trois configurations d'éclairage (appelées aussi "ambiances"). L'ambiance active est signalée par une diode lumineuse verte. Touche centrale Arriver/Partir actionnée en entrant ou en sortant du local. Si l'ambiance correspondant à "Partir" est active (utilisateur absent), on repère la touche Arriver/Partir grâce à un voyant rouge circulaire.
L'utilisateur dispose en outre de deux touches à bascule pour modifier éventuellement les conditions d'éclairage en cours, ces touches permettant de régler ou d'ajuster deux groupes d'éclairage ou assimilés.
Le boîtier et les touches sont en Matière plastique, aspect satiné, argent. Toutes les touches sont pourvues de pictogrammes intuitifs.
Le montage se fait dans un boîtier simple standard Euro ou en boîtier type "UK-Metall-Backbox" (non compris dans la livraison), les vis de fixation sont invisibles après montage.
Le module se raccorde par bornes à vis au bus et à l'alimentation en option (dans les deux cas avec branchement sécurisé pour les polarités).
L'alimentation se fait à partir d'un bloc d'alimentation 24 Vcc ou Vca, 300 mW (non compris dans la livraison) ou directement à partir du bus.
Dimensions : 87 x 87 x 13 mm, poids : 0,15 kg.
Lm systemcomponents