Interface pour interrupteurs d'éclairage standard, contrôle de jusqu'à 32 luminaires et jusqu'à 4 coupleurs bouton poussoir / détecteurs, installation dans des boîtiers d'encastrement standa. Caractéristiques du produit: Contrôleur certifiée DALI-2 pour jusqu'à 32 luminaires et jusqu'à 4 détecteurs/ 4 coupleur de bouton poussoir. Installation dans des boîtes d'encastrement standard. Coupleur de bouton-poussoir pour contrôler séparément la luminosité et la température de couleur. Un canal de sortie DALI (Broadcast ou Groupcast). Prend en charge les alimentations DALI DT8 Tunable White. Connexion avec Smartphone via Bluetooth pour contrôler et configurer. Longueur du câble de commande DALI : jusqu'à 300 m. Longueur du câble du bouton-poussoir : jusqu'à 50 m. Avantages du produit: Compatible avec les interrupteurs d'éclairage standards. Création de scène facile via l'application. Simplification de démarrage grâce à des modes de fonctionnement prédéfinis. Alimentation DALI intégrée. Réglage de tous les paramètres via smartphone. Jusqu'à 4 groupes contrôlables séparément. Prise en charge de la fonction "swarm". Zones d'application: Éclairage d'une pièce individuelle jusqu'à 300 m² avec un contrôleur. Jusqu'à 4 zones d'entrée et de sortie peuvent être contrôlées manuellement de manière synchronisée. Connexion des détecteurs de luminosité et de présence pour un contrôle automatisé de l'éclairage. Application RGB et blanc dynamique. Technique / Accessoires: Application pour iOS et Android disponible gratuitement dans l'App Store.
Les solutions VIVARES regroupent l'ensemble des systèmes de gestion de l'éclairage par LEDVANCE, donnant vie à la lumière. Pratiques et fiables, les systèmes de gestion couvrent une grande variété d'applications et sont composés de contrôleurs, luminaires, détecteurs ou encore coupleurs de boutons-poussoir. Ils existent en version filaire DALI-2, tout comme en version sans-fil ZIGBEE, solution parfaitement adaptée au neuf et à la rénovation, surtout en cas de changements structurels difficilement réalisables. Selon les modèles, les systèmes peuvent également être connectés à un Cloud, permettant de suivre la consommation d‘énergie et planifier la maintenance.
Vivares