Classe de qualité matériau boîtier/corps
acier inoxydable 316 (1.4401)
Hauteur/profondeur d'encastrement
140 mm
Produit contenant selon 2019/2020/EU
Oui
Flux lumineux nominal selon IEC 62722-2-1
2200...2200 lm
Classe d'efficacité énergétique pour la source lumineuse selon dir. UE 2019/2015
D
Compatible avec Casambi
Non
Appareil de commande échangeable
Oui
Angle de rayonnement ajustable
non
Réglage des lumens
continu
Température de couleur réglable
non
Compatible avec Amazon Alexa
Non
Compatible avec Google Assistant
Non
Compatible avec Apple HomeKit
Non
Commande via Bluetooth
Non
Efficacité lumineuse
122.22 lm/W
Élément de distribution de lumière
autre
Variation avec bouton-poussoir
Non
Variation Touch and Dim
Oui
Variation Sine Wave Reduction
Non
Variation programmable
Non
Variation par coupure de début de phase
Non
Variation par coupure de fin de phase
Non
Variation modulation de tension secteur
Non
Variation système propriétaire constructeur
Non
Variation par potentiomètre (intégré)
Non
Type de câblage
convient pour câblage traversant
Régulation constante du flux lumineux
Non
Couleur de la lumière
blanc
Puissance du système
18 W
Température de couleur
3000...3000 K
Courant nominal
550...550 mA
Section de conducteur connectable
1.5...1.5 mm²
Angle de faisceau
faisceau très moyen 10-20°
Nombre de lampes/modules
1
Classe de protection (IP)
IP67
Tension nominale
220...240 V
Température de surface max.
55 °C
Possibilité de marcher/rouler dessus
Non
Matériau de la verrine
autre
Répartition lumineuse
symétrique
Raccordement électrique avec fiche
Non
Longueur d’encastrement
620 mm
Type
LED non interchangeable
Largeur d'encastrement
620 mm
Appareil
driver LED courant constant
Puissance de lampe acceptée
18...18 W
Couleur du boîtier
acier inoxydable (inox)