Où utiliser les encastrés Lichen 2W Typiquement, ce spot est utilisé pour baliser une allée, une terrasse. En version verre sablé, il sera d'ailleurs moins éblouissant. Pour mémoire, si rien ne vient arrêter la lumière (plante, pot de fleur), il vaut mieux utiliser la version avec un verre sablé. Si vous souhaitez plutôt éclairer un mur, passer avec un modèle encastré Lichen plus puissant en 6W.
Pensez à utiliser le câble souple avec âme étamée de référence S00015 pour gagner du temps lors du raccordement entre spots. Dans le cas où vous utiliseriez un câble souple standard, pensez à commander l'outil Wago de connection-déconnection(réf LC002) qui vous sera indispensable pour raccorder vos câbles dans le spot.
Le Lichen se câble en série derrière un convertisseur en CC de 500mA à prévoir en amont de votre circuit. Il est possible de câbler de nombreux spots sur une même ligne, et le câblage en série permet de déporter votre alimentation loin du dernier spot.
Rappel important : il est obligatoire d'utiliser du câble souple pour raccorder vos encastrés de sol extérieur, norme NFC15-100. Ne jamais utiliser du câble rigide.
Ce luminaire est fabriqué en France, il est réparable en fin de vie.
Où utiliser les encastrés Lichen 2W Typiquement, ce spot est utilisé pour baliser une allée, une terrasse. En version verre sablé, il sera d'ailleurs moins éblouissant. Pour mémoire, si rien ne vient arrêter la lumière (plante, pot de fleur), il vaut mieux utiliser la version avec un verre sablé. Si vous souhaitez plutôt éclairer un mur, passer avec un modèle encastré Lichen plus puissant en 6W.
L'encastré de sol LICHEN est le tout premier luminaire extérieur de sa génération à intégrer son raccordement électrique à l'intérieur du spot. Il n'y a donc plus à se soucier d'étancher vos connections, ce qui procure un gain de place important dans les pots de scellement, ainsi qu'une économie substentielle liée au coût important du matériel de connection IP67 + gel de protection.
Des produits peints en epoxy avec un traitement anti-corrosion, 4 couleurs au choix, 2 puissances de spots 2W ou 6W, et 2 angles de faisceaux possibles, des versions encastrées et sur piquet à planter. De quoi tricoter un éclairage parfait en Douant sur les nombreuses options possibles..
Les spots LICHEN se câblent en série derrière un convertisseur de courant continu. Les avantages de cette solution :
- Les spots intègrent uniquement la puce, donc très peu de risque de panne sur le produit après qu'il ait été raccordé.
- Le travail en série permet de déporter l'alimentation loin du dernier spot sur la ligne (voir tableau des distances possibles). Ceci permet généralement de la positionner en intérieur et de ne pas devoir utiliser de boites étanches pour la loger à l'extérieur, également un important risque de panne évité.
- Vous choisissez le type de convertisseur pour les alimenter en fonction des besoins du client final : variation ou non, passerelles vers des systèmes domotiques possibles, système Radio fréquence etc...
- Un système ingénieux de raccordement rapide avec un connecteur "prise" dans le luminaire et de nombreux accessoires pour vous simplifier le câblage (autocollants de repérage des câbles, câble souple avec âme étamée pour enficher sans outil dans les connecteurs)
Rappel, le câble rigide est interdit pour raccorder des spots en extérieur.
- Des produits entièrement réparables et fabriqués en France, ce qui vous garanti un suivi dans le temps des pièces détachées pour cette gamme de produits.
Alors n'hésitez plus et choisissez les LICHEN pour mettre en lumière vos extérieurs.
Lichen