Facteur de puissance (cos phi)
0.99
Produit contenant selon 2019/2020/EU
Oui
Flux lumineux nominal selon IEC 62722-2-1
12000...12000 lm
Convient pour système d'alimentation autonome
Non
Avec panneau PV intégré
Non
Alimenté par énergie solaire
Non
Classe d'efficacité énergétique pour la source lumineuse selon dir. UE 2019/2015
D
type de raccordement pour capteur/module de communication
sans
Appareil de commande échangeable
Oui
Taux de défaillance, durée d'utilisation moyenne de 100 000h, temp.25 °C (tq)
50 %
Dépréciation flux lumineux, durée d'utilisation moyenne 100 000h, temp.25 °C
80 %
Nombre max. de luminaires par disjoncteur B16
12
Commande via Bluetooth
Non
Efficacité lumineuse
143 lm/W
Élément de distribution de lumière
autre
Variation Sine Wave Reduction
Non
Variation programmable
Non
Variation par coupure de début de phase
Non
Variation par coupure de fin de phase
Non
Variation modulation de tension secteur
Non
Variation système propriétaire constructeur
Non
Température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1
-20...50 °C
Degré de protection (NEMA)
autre
Uniformité de la couleur (ellipse de McAdam)
SDCM3
Type de câblage
terminaison
Régulation constante du flux lumineux
Non
Avec commande d'éclairage programmée
Non
Couleur de la lumière
blanc
Puissance du système
84 W
Température de couleur
4000...4000 K
Courant nominal
350...382 mA
Dimensions du mât/crosse de montage
42...42 mm
Nombre de lampes/modules
1
Luminaire avec protection contre l'incendie «symbole D» selon EN 60598-2-25
Non
Classe de protection (IP)
IP66
Tension nominale
220...240 V
Avec câble de raccordement
Oui
Matériau de la verrine
verre transparent
Avec détecteur de présence
Non
Type
LED non interchangeable
Hauteur/Profondeur
100 mm
Avec détecteur crépusculaire
Non
Puissance de lampe acceptée
84...84 W
Avec détecteur de mouvement
Non
Traitement de surface
revêtement par poudre
Couleur du boîtier
argent
Type de connexion
borne à vis
Section de conducteur
2.5 mm²
Type de pose
montage vertical/latéral