Projecteur EUROPOLE ELIOS SOLAR gris clair mat en applique, blanc 3000K, IRC>80, 2,5W, 300lm (120lm/W), optique translucide 120°. Type de batterie : Lithium-ion. Batterie remplaçable. Classe de protection III, IP65, IK08. Durée de vie : 50000h. Dimmable : Non. Matériau : aluminium de fonderie. Traitement de la surface : corps traité anticorrosion. Résistance environnement : garantie corrosion 10 ans (atmosphère saline). Utilisation : extérieur. Températures de fonctionnement : 0°C/+45°C. Mode de pose/installation : en applique.Capteur de luminosité et capteur de mouvement intégrés. Zone de détection : 7m. Batterie Li-ion remplaçable. Recharge de la batterie : 6-7h.
L'applique murale ELIOS SOLAR combine design élégant et performance pour un éclairage extérieur solaire autonome. Compacte et discrète, elle assure un éclairage confortable avec le déclenchement automatique à la détection de mouvement et et à la tombée de la nuit. Disponible en finition gris anthracite ou gris clair, elle s'intègre harmonieusement sur toutes les façades, elle peut être installée en bords de mer. Dotée d'une batterie lithium remplaçable, l'applique ELIOS SOLAR garantit une longue durée de vie et une maintenance facilitée.
Elios