Luminaire d'extérieur sur pied, alimenté par batterie, avec changement de couleur et fonction de gradation. Caractéristiques du produit: Min 6,5 heures d'éclairage. Fonctionnalité de mémoire de l'intensité lumineuse . Corps en aluminium. Diffuseur en polycarbonate (PC). Commutateur de température de couleur (CCT) : 2 700 K, 4 000 K, 6 500 K. Type de protection : IP54. Avantages du produit: Luminaire de table portable. Batterie rechargeable haute capacité - 4400 mAh. Commutation et gradation en continu via un capteur tactile : 5 % à 100 %. Zones d'application: À l'extérieur, où la lumière est nécessaire mais où aucune prise n'est disponible. Patios, balcons. Technique / Accessoires: Câble de charge inclus. Conseils de sécurité: Afin de réduire le risque d'étranglement, le câblage flexible connecté à ce luminaire doit être fixé efficacement au mur si le câblage est à portée de main.. Si le compartiment à piles (le cas échéant) ne se ferme pas correctement, cessez d'utiliser le produit et tenez-le hors de portée des enfants. Si vous pensez que des piles ont pu être avalées ou placées à l'intérieur d'une partie du corps, consultez immédiatement un médecin.. A éviter : Température ambiante maximale : +35 °C. Remplacement d'une batterie par un type incorrect qui peut neutraliser la sécurité (par exemple, dans le cas de certains types de batteries au lithium). Altitude pendant le fonctionnement : 2000 m. Jeter une batterie au feu ou dans un four chaud, ou écraser ou couper mécaniquement une batterie, ce qui peut entraîner une explosion..
Des performances à un prix attractif : voilà ce qui caractérise la Value Class de LEDVANCE.
Les luminaires, lampes, tubes LED, drivers et rubans LED de cette gamme se distinguent par une durée de vie, une efficacité et une qualité de lumière standard, ce qui en fait le bon choix pour les besoins quotidiens et les projets pour lesquels, en plus de la fiabilité, l'accent est particulièrement mis sur le coût d'acquisition et la rentabilité.
Value