UK Building Regs Part B fire rated - 90 minutes
Non
Conforme à la norme BS 7594
Non
Conforme à la norme BS 67
Non
Facteur de puissance (cos phi)
0.9
Adapté à un montage au plafond
Oui
Produit contenant selon 2019/2020/EU
Non
Système d'alimentation d'urgence
sans
Flux lumineux nominal selon IEC 62722-2-1
2000...2000 lm
Efficacité de luminaire
40...40 lm/W
Indice de protection (IP), face arrière
autre
Classe d'efficacité énergétique pour la source lumineuse selon dir. UE 2019/2015
non requis
Compatible avec Casambi
Non
Appareil de commande échangeable
Non
Angle de rayonnement ajustable
non
Température de couleur réglable
non
Dépréciation flux lumineux, durée d'utilisation moyenne 100 000h, temp.25 °C
80 %
Maintien du flux lumineux, durée moyenne utilisation 50 000h,temp. 25°C (tq)
90 %
Dépréciation flux lumineux, durée d'utilisation moyenne 35 000 h, temp.25 °C
92 %
Compatible avec Amazon Alexa
Non
Compatible avec Google Assistant
Non
Compatible avec Apple HomeKit
Non
Commande via Bluetooth
Non
Convient pour système de cable basse tension
Non
Élément de distribution de lumière
réflecteur
Variation avec bouton-poussoir
Non
Variation Touch and Dim
Non
Variation Sine Wave Reduction
Non
Variation programmable
Non
Variation par coupure de début de phase
Non
Variation par coupure de fin de phase
Non
Variation modulation de tension secteur
Non
Variation système propriétaire constructeur
Non
Variation par potentiomètre (intégré)
Non
Test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11
650 °C - 30 s
Température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1
-35...-35 °C
Degré de protection (NEMA)
4
Durée de vie nominale L70/B50 à 25°C
30000 h
Type de câblage
convient pour câblage traversant
Régulation constante du flux lumineux
Oui
Adapté à un montage par serrage
Non
Adapté à un montage sur rail
Non
Adapté à un montage sur palier/au sol
Oui
Adapté à un montage sur traverse
Non
Couleur de la lumière
rouge
Puissance du système
50 W
Température de couleur
1000...1000 K
Courant nominal
250...250 mA
Angle de faisceau
faisceau très extensif >80°
Adapté à un montage en saillie
Oui
Faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR < 19)
Non
Adapté à un montage encastré
Non
Nombre de lampes/modules
1
Revêtement des luminaires à isolation thermique
Non
Luminaire avec protection contre l'incendie «symbole D» selon EN 60598-2-25
Non
Tension nominale
220...220 V
Matériau de la verrine
verre transparent
Répartition lumineuse
symétrique
Émission de lumière
direct
Indice de protection (IP), face avant
IP65
Avec détecteur de présence
Non
Type
LED non interchangeable
Adapté pour le montage suspendu
Non
Avec détecteur crépusculaire
Non
Appareil
driver LED courant constant
Puissance de lampe acceptée
50...50 W
Avec détecteur de mouvement
Non
Traitement de surface
revêtement par poudre
Type de connexion
extrémité de ligne libre
Section de conducteur
1 mm²