Protection IECEx/ATEX adaptée aux environnements explosifs ATEX
Qualifié pour Zone 1, Zone 2, Zone 21 et Zone 22
Luminaire rectangulaire de dimensions L 20cm X P 13cm X H 18cm
5700lm
3000 ° K
IRC>70
Ta -20°+40°C
L70B50@40° >60 000h
Verre trempé,
IP67, NEMA 6P
PEA06/08/10 :
II 2 G Ex d IIB T5 Gb / II 2 D Ex tb IIIC T100°C Db
II 2 G Ex db IIC T5 Gb / II 2 D Ex tb IIIC T95°C Db
Corps en aluminium moulé sous pression assurant une dissipation thermique optimale, traitement bord de mer
Design compact et léger : adapté pour le rétrofit des éclairages ATEX conventionnels
Alimentation intégrée à la carte LED (DOB) : miniaturisation du luminaire, durée de vie étendue
Garantie 5 ans ; Usage inconditionnel 24H / 24H lorsque la température ambiante=Ta < 55°C
Qualifié pour une température opérationnelle étendue de -20°C à +40°C, T5
Caractérisé pour un usage jusqu'à Ta < 85°C avec conditions spécifiques de garantie
Durée de vie L70B50 @55°C > 60 000 heures
Multiples options de montage : Plafond, patères orientables, suspension rigide, crosse, bras, suspension rigide 90°…
Cirro, la gamme des luminaires LED de DELTA Electronics, conçue pour les environnements explosifs.
La gamme CIRRO est qualifiée IECEx/ATEX et répond aux exigences Zone 1, Zone 2, Zone 21 et Zone 22.
L'innovation de la famille CIRRO résulte de l'intégration de l'alimentation à la carte LED (DOB), ce qui lui accorde de nombreux les bénéfices : la miniaturisation du luminaire, la durée de vie étendue, la limitation du taux de dysfonctionnement ; un cycle d'allumage/extinction supérieur à 2 millions de commutation.
Son corps en aluminium moulé sous pression assure une dissipation thermique optimale et a reçu un traitement bord de mer. La haute fiabilité de CIRRO, le qualifie pour un usage jusqu'à Ta < 100°C avec conditions spécifiques de garantie.
De multiples options de montage sont disponibles pour chaque référence : Plafond, mur, crosse, suspension rigide 90°, patère orientable (30, 60, 90°)
La gamme ATEX CIRRO dispose de garantie ATEX.
Cirro atex