Facteur de puissance (cos phi)
0.7
Distorsion harmonique totale (DHT)
80 %
Flux lumineux nominal selon IEC 62722-2-1
850...850 lm
Efficacité de luminaire
106...106 lm/W
Test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11
650 °C - 30 s
Groupe de risque photobiologique selon EN 62471
GR0
Uniformité de la couleur (ellipse de McAdam)
SDCM6
Durée de vie nominale L70/B50 à 25°C
25000 h
Couleur de la lumière
autre
Courant nominal
50...50 mA
Angle de faisceau
faisceau très extensif >80°
Tension nominale
220...240 V