Cellule de détection de présence et crépusculaire IR pour Legatto 35 et 41cm de diamètre Choix de 4 modes de fonctionnement et de service différentsGradation ajustable (faible ou élevée)Délai de temporisation ajustableParamétrable par télécommande Cône de détection ajustable Hauteur de détection jusqu'à 12m Consommation: 10 mA maximumHomologué CE, UL et cUL (E101196)IP66Compatible avec les High Bay Legatto et Staccato de Delta
La gamme Legatto dédiée aux éclairages industriels de grande hauteur, disponible en deux tailles, est synonyme de coût global d'acquisition attractif grâce à sa faible consommation énergétique et sa très longue durée de vie (L80B10 100000 heures). Legatto bénéficie d'une protection thermique permettant une meilleure gestion de la durée de vie du luminaire. Dotée d'optiques Delta haut de gamme, elle se caractérise par de hautes performance d'éclairement offrant plus de confort et de sécurité pour une productivité accrue. Equipé d'une interface 1-10V en standard ou Dali en option, ainsi que du nouveau capteur de présence PIR DC autonome, Legatto est également compatible avec le module connecté Iot de Nedap ou BLE mesh 5.0, pour les installations connectées sans fils. Ces solutions, peu onéreuses, s'intègrent aisément à une solution cloud. En bref, vous profitez d'une solution connectée fiable, flexible et simple à utiliser. De nombreux accessoires sont proposés comme des accessoires optiques (diffuseur et réflecteur anti-éblouissement), des accessoires mécaniques (bras) La gamme Legatto est éligible au CEE grâce à son excellent rendement jusqu'à 149Lm/W. La gamme Legatto dispose du marquage ENEC et est qualifiée pour les environnements salins (ASTM -B117, CNS8886)Vous bénéficierez de la garantie de qualité, de la capacité de production et de la logistique mondiale du groupe Delta (depuis 45 ans).
Legatto