Résistance à la charge du vent selon DIN EN 13659
Non
Facteur de puissance (cos phi)
0.92
Adapté à un montage au plafond
Oui
Distorsion harmonique totale (DHT)
15.4 %
Produit contenant selon 2019/2020/EU
Oui
Flux lumineux nominal selon IEC 62722-2-1
4250...4250 lm
Efficacité de luminaire
121...121 lm/W
Intensité lumineuse
352...352 cd
Classe d'efficacité énergétique pour la source lumineuse selon dir. UE 2019/2015
D
Compatible avec Casambi
Non
Appareil de commande échangeable
Oui
Angle de rayonnement ajustable
non
Température de couleur réglable
non
Maintien du flux lumineux, durée moyenne utilisation 50 000h,temp. 25°C (tq)
90 %
Dépréciation flux lumineux, durée d'utilisation moyenne 35 000 h, temp.25 °C
90 %
Nombre max. de luminaires par disjoncteur B16
16
Nombre max. de luminaires par disjoncteur C16
26
Compatible avec Amazon Alexa
Non
Compatible avec Google Assistant
Non
Compatible avec Apple HomeKit
Non
Commande via Bluetooth
Non
Évaluation de l’éblouissement (UGR)
18
Variation avec bouton-poussoir
Non
Variation Touch and Dim
Non
Variation programmable
Non
Variation par coupure de début de phase
Non
Variation par coupure de fin de phase
Non
Variation modulation de tension secteur
Non
Variation système propriétaire constructeur
Non
Variation par potentiomètre (intégré)
Non
Test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11
650 °C - 30 s
Température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1
-20...25 °C
Uniformité de la couleur (ellipse de McAdam)
SDCM3
Durée de vie nominale L70/B50 à 25°C
100000 h
Type de câblage
convient pour câblage traversant
Régulation constante du flux lumineux
Non
Couleur de la lumière
blanc
Puissance du système
35 W
Température de couleur
4000...4000 K
Section de conducteur connectable
1...2.5 mm²
Angle de faisceau
faisceau très extensif >80°
Adapté à un montage en saillie
Oui
Faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR < 19)
Oui
Adapté à un montage encastré
Non
Nombre de lampes/modules
1
Revêtement des luminaires à isolation thermique
Oui
Luminaire avec protection contre l'incendie «symbole D» selon EN 60598-2-25
Non
Tension nominale
220...240 V
Répartition lumineuse
symétrique
Émission de lumière
direct
Convient pour l'éclairage d'urgence
Non
Montage en ligne continue possible
Non
Indice de protection (IP), face avant
IP40
Avec détecteur de présence
Non
Type
LED non interchangeable
Adapté pour le montage suspendu
Non
Avec détecteur crépusculaire
Non
Appareil
driver LED courant constant
Finition du paralume
sans
Puissance de lampe acceptée
35...35 W
Avec détecteur de mouvement
Non
Type de connexion
borne automatique
Section de conducteur
2.5 mm²