Rail et Projecteur rail d'éclairage Rail et Projecteur rail d'éclairage (17421 produits)


Filtres

Masquer

Trier par  :

Trier par  :

Affichage:
NOBLO SPOT, spot rail 1 allumage rond, 3000K, 6,2W, coupure fin phase, 32° noir
SLV
NOBLO SPOT, spot pour rail 1 allumage, rond, 3000 K, 6,2 W, coupure en fin de phase, angle du faisceau 32°, noir
Zip Aneto Mini spot rail noir 570lm 3000K Ra>90 coupure de phase descendante
SG LIGHTING
Zip Aneto Mini spot pour rail 1 allumage noir LED 6,5W 3000K coupure de phase descendante 570 lumens 88 lumens/W Ra>90 durée de vie 100 000 heures faisceau de 42° matériau : aluminium 230V IP20 classe II
Zip adaptateur rail pour suspension noir classe I IP20 (max 4,6 kg)
SG LIGHTING
Zip 230V accessoire : adaptateur noir pour ajouter une suspension sur rail 1 allumage classe I IP20 poids du luminaire maxi 46 kg
Zip Aneto Mini spot rail blanc 570lm 3000K Ra>90 coupure de phase descendante
SG LIGHTING
Zip Aneto Mini spot pour rail 1 allumage blanc LED 6,5W 3000K coupure de phase descendante 570 lumens 88 lumens/W Ra>90 durée de vie 100 000 heures faisceau de 42° matériau : aluminium 230V IP20 classe II
Inspire 300 3-T luminaire pour rail 3 allumages blanc 3500lm 4000K Ra>90
SG LIGHTING
Inspire 300 3-T luminaire blanc pour rail 3 allumages optique cubique noir 34W LED 3500 lumens 103 lumens/W 4000K Ra>90 SDCM 3 durée de vie : L70/B10>100 000 heures UGR< 22 RG 1 matériau : aluminium et polycarbonate 230V IP20 classe II
Tube Eco suspension noir 2420lm 4000K Ra>90 coupure de phase descendante
SG LIGHTING
Tube Eco suspension + câble de 3m pour rail 3 allumages noir LED 23W 2420 lumens 105 lumens/W 4000K coupure de phase Ra>90 SDCM 3 durée de vie : L90/B10>100 000 heures faisceau 32° matériau : aluminium et polycarbonate IP20 classe II
Zip Aneto Mini spot pour rail noir 2700K Ra>90 coupure de phase descendante
SG LIGHTING
Zip Aneto Mini spot pour rail 1 allumage noir LED 6,5W 2700K 570 lumens 88 lumens/W coupure de phase descendante Ra>90 durée de vie 100 000 heures faisceau de 42° matériau : aluminium 230V IP20 classe II
Inspire 300 3-T luminaire pour rail 3 allumages blanc 3480lm 3000K Ra>90
SG LIGHTING
Inspire 300 3-T luminaire blanc pour rail 3 allumages optique cubique noir 34W LED 3480 lumens 102 lumens/W 3000K Ra>90 SDCM 3 durée de vie : L70/B10>100 000 heures UGR< 22 RG 1 matériau : aluminium et polycarbonate 230V IP20 classe II
Arena 600 3-T luminaire rail 3 allumages noir 3800lm 4000K Ra>90 non dimmable
SG LIGHTING
Arena 600 3-T luminaire pour rail 3 allumages noir 26W LED 4100 lumens 158 lumens/W 4000K Ra>90 non dimmable SDCM 3 durée de vie L90/B10>100 000 heures faisceau 60° UGR< 25 matériau : aluminium et PMMA IP20 classe II SELV
Tube Eco suspension blanc 2420lm 4000K Ra>90 coupure de phase descendante
SG LIGHTING
Tube Eco suspension + câble de 3m pour rail 3 allumages blanc LED 23W 2420 lumens 105 lumens/W 4000K coupure de phase Ra>90 SDCM 3 durée de vie : L90/B10>100 000 heures faisceau 32° matériau : aluminium et polycarbonate IP20 classe II
PURI 2.0, kit 1 all., 2 rails 1m, 3 spots, 3 GU10, 1 connecteur, 2 embouts, noir
SLV
PURI 2.0, kit pour rail 1 allumage, 2 rails 1m, 3 spots et 3 sources GU10/QPAR51, 1 connecteur, 2 embouts, noir
Arena 600 3-T luminaire rail 3 allumages blanc 4100lm 4000K Ra>90 non dimmable
SG LIGHTING
Arena 600 3-T luminaire pour rail 3 allumages blanc 26W LED 4100 lumens 158 lumens/W 4000K Ra>90 non dimmable SDCM 3 durée de vie L90/B10>100 000 heures faisceau 60° UGR< 25 matériau : aluminium et PMMA IP20 classe II SELV
Arena 600 3-T luminaire rail 3 allumages noir 3420lm 3000K Ra>90 non dimmable
SG LIGHTING
Arena 600 3-T luminaire pour rail 3 allumages noir 26W LED 3420 lumens 132 lumens/W 3000K Ra>90 non dimmable SDCM 3 durée de vie L90/B10>100 000 heures faisceau 60° UGR< 25 matériau : aluminium et PMMA IP20 classe II SELV