Tube LED circulaire pour alimentation conventionnelle et branchement secteur AC. Caractéristiques du produit: Alternative LED aux lampes fluorescentes T9 classiques dans les luminaires à ballast traditionnel. Éclairage uniforme. Durée de vie : jusqu'à 30 000 h. Sans mercure et conforme à RoHS. Avantages du produit: Remplacement rapide, simple et sûr sans recâblage. Jusqu'à 50 % d'économies d'énergie (par rapport à une lampe fluorescente T9). Également adapté pour fonctionner à basse température. Fonctionnement directement sur secteur 230 V AC possible. Zones d'application: Éclairage général avec des températures ambiantes de -20 à +45 °C. Couloirs, escaliers, garages parking. Applications domestiques. Applications décoratives. Conseils juridiques: En cas d'utilisation pour remplacement d'un tube fluorescent T9, l'efficacité énergétique totale et la distribution lumineuse dépendent de la conception du système d'éclairage.. Conseils de sécurité: Non adapté pour un fonctionnement avec ballast électronique. Possibilité de fonctionnement dans des applications extérieures et dans des luminaires étanches adaptés selon la fiche technique et les instructions d'installation. Tous les branchements électriques doivent être effectués par une personne qualifiée.. Débrancher le secteur avant l'installation.. Lampe non adaptée au fonctionnement en cas d'urgence..
Des performances à un prix attractif : voilà ce qui caractérise la Value Class de LEDVANCE.Les luminaires, lampes, tubes LED, drivers et rubans LED de cette gamme se distinguent par une durée de vie, une efficacité et une qualité de lumière standard, ce qui en fait le bon choix pour les besoins quotidiens et les projets pour lesquels, en plus de la fiabilité, l'accent est particulièrement mis sur le coût d'acquisition et la rentabilité.
Value