MASTER tube LED EM ou 230V G13 ROT T8 900mm 12-30W 840 1575lm 75000h

Main media

Caractéristiques principales

  • puissance de la lampe 12...12 W
  • efficacité lumineuse de la lampe 131 lm/W
  • Socle G13
ECOSCORE

null - LED-lamp/Multi-LED - Consommation électrique: 12 W - Classe d'efficacité énergétique: E - Température de couleur corrélée (nom.): 4000 K

 
 

Détails du produit

MASTER, LEDtube, T8, EM/Secteur, 900 mm, 220-240 V, 12 W, LED alternative to 30W TL-D, 4000 K, 1575 lm, CRI 80, 75000 h, 131 lm/W, EEL E, G13 Rotatable end-cap, Plastique, 40 %, 900 mm, RG0, SDCM 6, PF 0.9, IP20, SVM 0.2, PstLM 0.5

Notre nouveau héros du développement durable Philips MASTER LEDtube T8 EM/mains — un tube LED pionnier conçu pour la performance, la durabilité et l'impact environnemental. En tant que premier tube LED à contenir 40 % de plastique recyclé post-consommation, il établit une nouvelle norme en matière d'éclairage durable sans compromettre la qualité. Avec une longue durée de vie de 75 000 heures et une efficacité lumineuse élevée jusqu'à 185 lm/W, le MASTER LEDtube T8 assure une efficacité énergétique exceptionnelle. Conçus pour résister aux conditions quotidiennes, ces tubes LED T8 constituent le choix idéal pour obtenir des performances absolues. Grâce à sa faible consommation d'énergie et à sa durée de vie exceptionnellement longue, ce tube permet de réaliser des économies inégalées et de maîtriser toutes les applications exigeantes.

Master performance

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Etiquette énergétique E
Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

85395200

Gamme

Master performance

Lampe LED

Equivalence non LED

30

Longueur de tube standardisée

900

Facteur de puissance (cos phi)

0.9

dimmable via Wi-Fi

Non

dimmable via Bluetooth

Non

classe de rendement énergétique selon le règlement européen 2019/2015

E

convient pour ballast magnétique

Non

Compatible avec Amazon Alexa

Non

Compatible avec Google Assistant

Non

Compatible avec Apple HomeKit

Non

flux lumineux effectif selon IEC 62612

1575 lm

angle de rayonnement

160...160 °

nombre de cycles min.

200000

lampe à filament

Non

désignation de la lampe

T8

Variation Zigbee

Non

Variation Touch and Dim

Non

Variation par coupure de début de phase

Non

Variation par coupure de fin de phase

Non

groupe de risque photobiologique selon EN 62471

GR0

Uniformité de la couleur (ellipse de McAdam)

SDCM6

flux lumineux

1575...1575 lm

puissance de la lampe

12...12 W

Compatible IFTTT

Non

consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures

12 kWh

Température de couleur

4000...4000 K

courant nominal

50...60 mA

Durée de vie

75000 h

finition verre/couvercle

dépoli

couleur de la lumière selon EN 12464-1

neutre 3 300 à 5 300 K

Classe de protection (IP)

IP20

Tension nominale

220...240 V

commande à distance possible

Non

Longueur

909 mm

forme de la lampe

cylindre (double culot)

efficacité lumineuse de la lampe

131 lm/W

adapté à un ballast électronique

Non

Diamètre raccord

28 mm

avec télécommande

Non

IRC

80-89

avec interrupteur crépusculaire

Non

Avec détecteur de mouvement

Non

type de tension

AC

Gradable (O/N)

Non

Couleur du boîtier

blanc

Socle

G13

Couleur

blanc

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.