BEE Tube T8 G13 15W 4100K 26x437mm Tube fluorescent

Main media

Caractéristiques principales

  • Longueur 437 mm
  • forme de la lampe torche
  • Puissance ECL 15 W
ECOSCORE

BEE Tube T8 G13 15W 4100K 26x437mm Tube fluorescent pour bloc de secours B.A.E.S.

 
 

Détails du produit

Application générale : éducation, hôtellerie, logistique et industrie, musées et galeries, bureau, magasin, résidentiel et grand public.

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

85393110

Tube fluorescent

classe de rendement énergétique selon le règlement européen 2019/2015

G

désignation de la lampe

T8

consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures

15 kWh

Durée de vie

5000 h

adapté aux luminaires Ex

Non

pour des applications à faibles températures

Non

couleur de la lumière selon EN 12464-1

neutre 3 300 à 5 300 K

à double paroi

Non

Diamètre de l'anneau

0 mm

convient pour l'éclairage d'urgence

Non

code couleur de la lumière

33

lampe à spectre intégral

Non

réflecteur interne

Non

Longueur

437 mm

forme de la lampe

torche

utilisation sans starter

Non

allumage rapide

Non

bande d'allumage

Non

efficacité lumineuse de la lampe

58 lm/W

diamètre du tube

26 mm

protection contre les éclats

Non

IRC

40-59

angle de rayonnement

360 °

température de couleur

4100 K

Flux lumineux

870 lm

Socle

G13

application

général

Puissance ECL

15 W

Couleur

blanc

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.