• SÉRIE 700 PRO four SteamCrisp®
• Couleur Inox
• Fermeture douce assistée "Velvet Closing"
• Affichage LCD blanc
• Fonction préchauffage rapide
• Températures : 30°C - 300°C
• Cuisson vapeur intégrée / Chaleur tournante pulsée
• 1 mode vapeur 25%
• Pyrolyse
• Préconisation de Pyrolyse
• 3 cycles pyrolyse pré-programmés
• Préconisation de température
• Indicateur de montée en température
• Classe d'efficacité énergétique* A+
• Volume utile cavité XXL 72L
• Puissance électrique totale maximum 3390 W
• Puissance du gril 2300 W
• Longueur de câble 1.5 m
• Livré avec prise
• Fréquence 50-60 Hz
• Dimensions HxLxP 594x596x569 mm
• Dimensions d'encastrement HxLxP 600x560x550 mm
• Dimensions emballées HxLxP 654x635x670 mm
• Poids brut/net 39 / 38 kg
• Sonde de cuisson intégrée
• Porte froide 3 verres, verres et porte démontables sans outils
• 1 plat multi-usages, 1 lèchefrite en émail gris
• 1 grille support de plat
• Eclairage 1 halogène / 40W
Four combiné vapeur, alliez vapeur et chaleur tournante pour sublimer vos plats
Le four SteamCrisp Série 700 combine la cuisson traditionnelle en chaleur tournante et la vapeur pour garantir des résultats optimaux. L'ajout de vapeur pendant la cuisson maintient les aliments moelleux et juteux au coeur, tandis que l'air chaud les rend croustillants et dorés à l'extérieur.
Tendre à l'intérieur, croustillant à l'extérieur avec SteamCrisp®
Associant vapeur et chaleur traditionnelle pour une cuisson douce empêchant vos plats de sécher. Redécouvrez vos saveurs préférées avec la vapeur
Des cuissons parfaites avec la sonde de cuisson.
Réussissez toujours vos plats avec la sonde de cuisson. Votre assistant de cuisson prend les commandes, mesure la température à coeur et arrête automatiquement la cuisson quand la température souhaitée est atteinte.
Un système autonettoyant pour un éclat permanent
Gardez votre four naturellement propre grâce à la fonction de nettoyage par Pyrolyse. Il détruit toutes les projections de graisses grâce à une élévation de la température à 500°C ! Récupérez les cendres et le tour est joué.
Série 700 pro four steamcrisp®