Groupe filtrant 54 cm Série 700 Hob2Hood
• Couleur Inox
• Couleur façade Inox
• 1 moteur
• Commandes électroniques par touches
• 3 vitesses + 1 intensive
• Connection H²H : Hotte pilotée par la plaque
• Eclairage par 2 LED - Puissance totale 5.7 W
• 1 filtre à graisse aluminium cassette
• Débit d'air (m3/h) vitesse mini/maxi 285/450
• Débit d'air (m3/h) vitesse intensive 600
• Fonctionne en évacuation ou en recyclage avec filtre charbon en option
• Voyant de saturation du filtre à graisse
• Voyant de saturation du filtre à charbon
• Clapet anti-retour
• Consommation énergétique annuelle 96.7 KWh/an
• Classe d'efficacité énergétique* C
• Classe d'efficacité lumineuse A
• Classe d'efficacité de filtration des graisses D
• Niveau sonore mini/maxi 50/60 dB
• Niveau sonore vitesse intensive 66 dB
• Référence du filtre à charbon en option ECFB01ST
• Référence du filtre à charbon longue duréeen option ECFBPL02
• OdourClean Standard Carbon filter PNC 902 986 573
• Dimensions H / L / P 331/540/300 mm
• Diamètre de la buse 150 mm
• Puissance moteur absorbée 210 W
• Hauteur minimum d'installation de la hotte si la plaque est électrique 50 cm
• Hauteur minimum d'installation de la hotte si la plaque est au gaz 57 cm
• Volts 220-240
• Fréquence 50Hz
• Longueur du câble 1.5 m
• Livré avec prise
• Dimensions emballées HxLxP 390x610x450 mm
• Poids brut/net 9.4 / 7.35 kg
• Livré Sans fût
• Pays de fabrication Pologne
* Hob2Hood® pour un confort absolu
>> La hotte Série 700 Hob2Hood se connecte sans fil à votre plaque pour un confort absolu. Pendant que vous cuisinez, le ventilateur s'ajuste en fonction des changements de température que vous effectuez ou si vous commencez à utiliser plus d'une zone.
* Gardez l'air de votre cuisine propre grâce à son puissant moteur
>> Ce moteur de hotte puissant et perfectionné garantit que votre cuisine reste exempte de fumées et d'odeurs de cuisson indésirables. Il purifie l'air rapidement et efficacement.
* Longue durée et excellente luminosité
>> Profitez d'un éclairage de qualité pendant que vous cuisinez. Nos lampes LED consomment beaucoup
moins d'énergie que les autres lampes et offrent une excellente visibilité dans la cuisine, ce qui vous permet
de cuisiner en toute tranquillité.
* Un filtre à graisse standard pour une cuisine saine
>> Notre filtre à graisse fiable vous permet de toujours profiter d'un espace de cuisson plus sain. Lorsque vous avez besoin d'un nouveau filtre, il peut être facilement lavé ou remplacé. Votre cuisine reste plus propre, plus longtemps.