• Plaque de cuisson Gaz Série 300 Slim side control 60 cm
• Design Slim / Email - Noire
• 4 foyers gaz
• 2 grilles en émail
• Commandes par manettes
• Bandeau de commandes Latéral
• Allumage électronique intégré aux manettes
• Sécurité gaz par thermocouple
• Foyer AVG Gaz Multi couronne : 3700W/128mm
• Foyer ARG Gaz semi-rapide : 2000W/70mm
• Foyer AVD Gaz auxiliaire : 1000W/54mm
• Foyer ARD Gaz semi-rapide : 2000W/70mm
• Installation plan de travail Traditionnelle
• Dimensions LxP 594x510 mm
• Dimensions d'encastrement HxLxP 43x550x470 mm
• Cordon fourni 1.1 m
• Volts 220-240
• Injecteurs gaz de ville: livrés montés
• Gaz butane/propane: G30/G31 (3+) 28-30/37 mbar
• Plaque homologuée Corse : oui
• Poids brut/net 9.2 / 7.2 Kg
• Dimensions emballées HxLxP 152x670x592 mm
• Pays de fabrication Italie
• PNC 949 641 073
• Code EAN 7333394067469
* Votre plaque de cuisson au gaz réactive
>> Préparez de délicieux repas avec notre plaque de cuisson au gaz 300. La cuisson au gaz est réactive, simple à utiliser et facile à contrôler. Il est facile de faire mijoter une sauce ou de saisir des steaks. Vous pouvez donc cuisiner en toute confiance et profiter de la puissance du gaz.
* Wok puissant pour une saveur plus intense
>> Renforcez la saveur de vos aliments grâce à notre puissant brûleur pour wok. Il délivre des niveaux de chaleur élevés, parfaits pour saisir des crevettes fraîches dans un sauté ou cuire des pâtes pour préparer des currys appétissants.
* Une sécurité automatique sans besoin d'y penser
>> Notre plaque de cuisson à gaz est équipée d'une fonction de sécurité automatique qui coupe le gaz si la flamme s'éteint accidentellement.
* Contrôle de l'allumage par pression et rotation d'une seule main pour toutes les zones.
>> Mettez en marche cette remarquable table de cuisson au gaz de manière simple et rapide. Il suffit d'activer le brûleur dont vous avez besoin en tournant et en appuyant doucement sur le bouton pour allumer la flamme.