• LAVE-LINGE TOP Série 6000 Prosense®
• Série 6000 - 6 kg - 1200 tr/min
• Classe énergétique A
• Certifié Woolmark® Blue / Ariel-Lenor
• Boîte à produits - flexible DuoDose
• Volume tambour : 42 L
• Capacité variable automatique
• Programmes de lavage: coton, délicats, duvet, repassage facile, Eco 40-60, hygiène, jeans, lavage tambour, Charge Max 45 min (=MaxWash 45'), sport, synthétiques, laine/soie
• Options: Départ différé, Gain de temps
• Soft opening (ouverture douce du tambour)
• Arrêt du tambour en position haute
• Filtre en façade
• Moteur Inverter +
• Sécurité anti-débordement
• Pieds: 2 réglables + 2 roulettes
• Classe d'efficacité d'essorage B
• Classe d'efficacité sonore C
• Niveau sonore (dB) 78
• Consommation d'énergie pour 100 cycles 42 kWh
• Eau 43 L
• Dimensions HxLxP 903x397x599 mm
• Dimensions emballées HxLxP 965x435x690 mm
• Poids brut/net 57 / 55 kg
• Puissance Totale 2100 W
• Ampérage (A) 10
• Fréquence (Hz) / Tension (V) 50/230
• Longueur du câble 1.61 m
• Tuyau d'eau / vidange 130/142 cm
• Pays de fabrication Pologne
• PNC 913 143 547
• Code EAN 7333394159881
>> Maxi charge, lavage express, lavez une charge complète à 30 °C en 45 minutes :
Plus besoin de réduire la charge pour profiter d'un cycle rapide. Le programme MaxWash45' lave une charge complète à 30 °C en seulement 45 minutes. Idéal pour les vêtements du quotidien, peu sales, en textiles mixtes ou en coton coloré.
>> La détection de charge optimise la durée et la consommation d'eau et d'énergie :
IA WashAssist, technologie avancée qui utilise un algorithme d'IA pour détecter la charge, ajuster la durée du cycle, la quantité d'eau et la consommation d'énergie*.
*Basé sur l'algorithme de détection du poids de la charge, pré-entraîné sur des charges. Aucune donnée utilisateur n'est utilisée pour entraîner l'IA.
>> Plus de flexibilité et des cycles rapides avec TimeSave Plus :
L'option TimeSave Plus permet de réduire la durée du cycle de lavage. Idéale pour les lessives de linge légèrement sale ou à rafraîchir. Vos vêtements sont lavés efficacement, et deux fois plus vite.
>> FlexiDose, plus facile à utiliser et à nettoyer, pour lessive poudre ou liquide :
Le tiroir FlexiDose Plus est aussi bien adapté à la lessive en poudre qu'à la lessive liquide. Placé à l'arrière de l'ouverture supérieure, il se retire en un geste pour un nettoyage simple. Il libère la dose au moment idéal, même en départ différé, pour mieux préserver vos tissus.
>> Moteur Inverter+ Durable et économe en énergie :
Notre moteur Inverter+ est durable et économe en énergie. Conçu pour une faible consommation d'énergie grâce à la technologie du moteur à aimant permanent.
Série 6000 prosense®