Lave-linge Top PerfectCare 600 6kg
• SOIN DU LINGE
• PerfectCare 600 - Lave-linge Top / Système SensiCare
• Classe énergétique lavage B
• Vitesse d'essorage maxi commerciale 1200 tr/min
• Volume tambour 42 L
• Capacité de lavage 6 kg
• Certifié Woolmark® Green / Dash-Lenor
• Capacité variable automatique
• Boîte à produits placée sur la table
• Moteur Eco Inverter
• Programmes de lavage: Eco 40-60, coton, synthétiques, délicats, rapide 14 min., anti-allergie, duvet, soie, laine, sport, Outdoor, denim
• Options: départ différé, Gain de temps
• Arrêt du tambour en position haute
• Trémie lisse et joint d'étanchéité situé sur le couvercle
• Classe d'efficacité d'essorage B
• Classe d'efficacité sonore C
• Filtre en façade
• Sécurité enfants
• Débitmètre
• Sécurité anti-débordement
• Consommation d'énergie pour 100 cycles 48 kWh
• Eau 43 L
• Consommation d'énergie pour 100 cycles 48 kWh
• Eau 43 LNiveau sonore 78 dB
• Consommation d'énergie pour 100 cycles 48 kWh
• Eau 43 LDimensions HxLxP 890x400x600 mm
• Consommation d'énergie pour 100 cycles 48 kWh
• Eau 43 LDimensions emballées HxLxP 965x435x690 mm
• Consommation d'énergie pour 100 cycles 48 kWh
• Eau 43 LPoids brut 60 kg /net 58 kg
• Consommation d'énergie pour 100 cycles 48 kWh
• Eau 43 L
• Consommation d'énergie pour 100 cycles 48 kWh
• Eau 43 L
• Puissance Totale 2100 W
• Consommation d'énergie pour 100 cycles 48 kWh
• Eau 43 LAmpérage 10 (A)
• Fréquence 50 Hz / Tension 230 V
• Longueur du câble 1.61 m
• Tuyau d'eau 130 cm / vidange 142 cm
• Pays de fabrication Pologne
• PNC 913 138 572
• Code EAN 7333394061085
• Indice de réparabilité 8.2
* Système SensiCare, une détection précise et automatique de la charge
>> Ce système pèse chaque charge et ajuste automatiquement la durée du cycle. Ainsi, vos vêtements ne sont pas surlavés et ils conservent leur aspect et leur texture lavage après lavage
* Lavez plus vite avec l'option "Gain de temps"
>> Cette option vous permet de réduire la durée du cycle de lavage, pour du linge légèrement sale ou à rafraîchir. Vos cotons et synthétiques sont traités de la même manière, mais deux fois plus vite !
* Le lavage qui s'adapte à votre planning
>> La fonction Départ Différé vous permet d'avoir le contrôle sur votre lessive. Vous pouvez reporter le moment du départ du cycle de lavage pour que les vêtements ne restent pas des heures enfermés dans le tambour.
* Élimine plus de 99,99% des bactéries et virus de vos vêtements
>> Notre programme Anti-Allergie certifié Swissatest combine un cycle de lavage et de vapeur qui élimine plus de 99,99% des bactéries et virus* présents sur vos vêtements. Le cycle de lavage à plus de 60°C réduit les substances allergènes et nettoie en profondeur vos vêtements.
*Test effectué sur Staphylococcus aureus, Enterococcus faecium, Candida albicans, Pseudomonas aeruginosa et MS2 Bacteriophage par l'organisme Swissatest Testmaterialien AG in 2021 (Test Report No. 202120117)
* Modifier facilement vos réglages avec les touches tactiles
>> Avec à ses commandes tactiles, l'utilisation intuitive de votre appareil vous permet de gérer facilement les réglage et de lancer vos cycles par une simple pression sur le bouton Départ.
Perfectcare 600