Sans halogène selon IEC 60754-3
Non
Sans halogène selon IEC 60754-1
Non
Retardateur de flamme selon IEC 60332-3-25 (Cat D)
Non
Retardateur de flamme selon IEC 60332-3-24 (Cat C)
Non
Retardateur de flamme selon IEC 60332-3-23 (Cat B)
Non
Retardateur de flamme selon IEC 60332-3-22 (Cat A)
Non
Retardateur de flamme selon IEC 60332-3-21 (Cat A F/R)
Non
Retardateur de flamme selon IEC 60332-1-2
Non
Marquage des conducteurs selon CENELEC HD 308 S2
Non
matériau de renfort
cuivre
Spécification de l'isolation principale
autre
Classe de production d'acide selon EN 13501-7
sans
classe de gouttelettes/particules enflammées selon EN 13501-6
sans
Classe de production de fumée selon EN 13501-6
sans
Classe de réaction au feu selon EN 13501-6
Eca
résistant au froid selon EN 60811-504+505+506
Non
Résistant à l'huile selon IEC 60811-404
Non
Avec conducteur de protection
Non
Diamètre externe approx.
6.7 mm
À faible dégagement de fumée selon IEC 61034-2
Non
Sans halogène selon IEC 60754-2
Non
nombre d'éléments de câblage
3
Température extérieure admissible du câble, fixe
-100...-100 °C
Température extérieure admissible du câble, en mouvement
-65...-65 °C
armature/ferraillage
tresse
Classe du conducteur
classe 2 - âme câblée rigide
Matériau de la gaine
polychlorure de vinyle (PVC)
Blindage sur câblage
tresse
Blindage sur élément de câblage
tresse
Matériau du conducteur
cuivre
Marquage du conducteur
chiffres
Section du conducteur
1 mm²