Vendu par Unité(s) La batterie 7-12 General Purpose FR de la marque NX est une batterie plomb étanche AGM sans entretien qui offre d'excellentes performances pour un usage en charge permanente (floating). Sa qualité de fabrication avec ses séparateurs AGM haut de gamme lui procure une très grande fiabilité et importante durée de vie. Cette batterie répond en tous points aux exigences des plus grands fabricants. La batterie 7-12 General Purpose FR peut également être utilisée pour réaliser du cyclage à courant faible de manière non intensive. Pour du cyclage intensif, nous vous conseillons la gamme NX Cyclic. Caractéristiques de la batterie NX 7-12 General Purpose FR = - Capacité nominale 12V 7Ah/C20 - Connectique F4.8 = Faston 4.8mm - Bac FR (Flamme retardante) = UL94 V-0 Avantages de la gamme NX General Purpose = - Batterie plomb étanche AGM pour usage général - Durée de vie en charge permanente (floating) : jusqu'à 5 ans (à 20°C) - Grilles plomb-calcium pour une faible auto décharge et durée de vie améliorée. - Fonctionnement dans n'importe quel sens (sauf une utilisation inversée continue) Cette batterie 7-12 General Purpose est idéale pour les applications suivantes = - Tout usage - Stockage d'énergie - Alarme et sécurité - Appareils et équipements électroniques - Alimentation de secours - Eclairage de secours - Petit onduleur - Signalisation ferroviaire ou d'avion Equivalent avec 12 V 7 AH, M1161022, DMUF12-7.2, NP6-12, UL7-12, AMP6422, WP7-12, MS7-12, DJW12-7, AMP9422, LCR127R2PG, LCR127R2CH1, LCR126R5, LC-R126R5, LC-R127R2PG, LC-R127R2CH1, 6140-14-5676880, DRAEGER MK08634, DP0446, LONG WP1236W, EUROPA EB12-7.2, 76718, 43341, 43207, 43205, 40749, 040749, 18120004/0, 118120012/0, 118120004/0, 1136-0834-01, 18120004/0, WOLF 6150075, WOLF 6150-075, STIGA 1136083401, STIGA 1136-0834-01, KRAMP SBA712KR, CP7-12, YUASA NP7-12, NP7-12, AMP80284, S112/7.2S, EXIDE S112/7.2S, EXALIUM EXA7-12FR, EXALIUM EXA7-12, VIMAR ZBA1 ELVOX, VELAMP 23728, SUN BATTERY SB12-7.0, BOSCH D126, 4137, UB1290-PEG, DMU12-8, DMU12-7.6, DJW12-8HD, UL7-12, DJW127, 6DZM7, 6 DZM 7, FR2:LB352623, 12V 7 AH
General purpose