Test haute tension pour enroulements de moteur
Non
Afficheur graphique à barres logarithmique
Non
Afficheur graphique à barres linéaire
Oui
Affichage rétro-éclairé
Oui
Tension max. catégorie de circuit de mesure
600 V
Coupe-circuit automatique
Non
Mesure de la vitesse de rotation
Non
Analyse d'harmonique/qualité de puissance
Non
Mesure de puissance et d'énergie
Non
Test de symétrie de câble pour raccordements à deux fils a-b-E
Non
Mesure de longueur de câble
Non
Tension d'essai nominale 50 V
Non
Tension d'essai nominale 10 V
Non
Mesure de la température TC
Oui
Mesure de la température RTD
Non
Mesure en milliohms avec technique 4 conducteurs (raccordement Kelvin)
Non
Plus petite résolution, fréquence
0,01 Hz
Plage de mesure de la fréquence, max.
50 kHz
Plus petite résolution, capacité
0,001 µF
Plage de mesure de la capacité max.
9999 µF
Plus petite résolution, mesure température
0,1 ℃
Plage de mesure de la température max.
400 °C
Mesure de la température
Oui
Classe de protection (IP)
IP42
Mesures du facteur de durée
Non
Mémoire de valeurs de crête
Non
Mesure de valeurs relatives
Non
Tension d'essai nominale 500 V
Non
Tension d'essai nominale 250 V
Non
Tension d'essai nominale 1 000 V
Non
Tension d'essai nominale 100 V
Non
Stockage de valeur minimal
Oui
Catégorie de circuit de mesure
CAT III
Stockage de valeurs maximal
Oui
Plage de mesure de la résistance max.
40 MOhm
Plage de mesure du courant max. CC
0.0006 A
Plage de mesure du courant max. CA
0.0006 A
Plage de mesure de la tension max. CC
600 V
Plage de mesure de la tension max. CA
600 V
Mesure de conductivité
Non
Plus petite résolution, résistance
0,1 ohm
Plus petite résolution, courant alternatif
0,1 µA
Plus petite résolution, tension alternative
0,1 mV
Plus petite résolution, courant continu
0,1 µA
Plus petite résolution, tension continue
0,1 mV
Mesure de l'inductance
Non
Test de continuité/test de diodes
Oui
Version anti-déflagration
Non
Mémoire de valeur momentanée (DATA Hold)
Oui
Avec mesure de niveau (dB)
Non
Mesure de la fréquence
Oui
Mesure de la capacité
Oui
Mesure de la valeur efficace vraie(TRMS)
Oui
Sélection de la plage de mesure
manuel/automatique
Mémoire de valeur mesurée
Non
Alimentation
pile non-rechargeable