Certificat de calibrage selon la norme DAkkS
Non
Résolution minimale, courant CA/CC
0,01 µA
Plage de mesure de courant max., CA/CC
10 A
Résolution minimale, tension CA/CC
0,01 mV
Plage de mesure de tension max., CA/CC
1000 V
Plage de mesure de courant max. avec facteur d’écrêtage
10 A
Test haute tension pour enroulements de moteur
Non
Afficheur graphique à barres logarithmique
Non
Afficheur graphique à barres linéaire
Non
Affichage rétro-éclairé
Oui
Tension max. catégorie de circuit de mesure
600 V
Coupe-circuit automatique
Non
Mesure de la vitesse de rotation
Non
Analyse d'harmonique/qualité de puissance
Non
Mesure de puissance et d'énergie
Non
Test de symétrie de câble pour raccordements à deux fils a-b-E
Non
Mesure de longueur de câble
Non
Tension d'essai nominale 50 V
Non
Tension d'essai nominale 10 V
Non
Mesure de la température TC
Oui
Mesure de la température RTD
Non
Mesure en milliohms avec technique 4 conducteurs (raccordement Kelvin)
Non
Plus petite résolution, fréquence
0,001 Hz
Plage de mesure de la fréquence, max.
10000 kHz
Plus petite résolution, capacité
0,0001 µF
Plus petite résolution, mesure température
1 ℃
Plage de mesure de la température max.
1000 °C
Étalonnage selon ISO/IEC 17025
Non
Mesure de la température
Oui
Mesures du facteur de durée
Non
Mémoire de valeurs de crête
Non
Mesure de valeurs relatives
Oui
Tension d'essai nominale 500 V
Non
Tension d'essai nominale 250 V
Non
Tension d'essai nominale 1 000 V
Non
Tension d'essai nominale 100 V
Non
Stockage de valeur minimal
Non
Catégorie de circuit de mesure
CAT IV
Stockage de valeurs maximal
Oui
Plage de mesure de la résistance max.
60 MOhm
Plage de mesure du courant max. CC
10 A
Plage de mesure du courant max. CA
10 A
Plage de mesure de la tension max. CC
1000 V
Plage de mesure de la tension max. CA
750 V
Mesure de conductivité
Non
Plus petite résolution, résistance
0,001 ohm
Plus petite résolution, courant alternatif
0,01 µA
Plus petite résolution, tension alternative
1 mV
Plus petite résolution, courant continu
0,01 µA
Plus petite résolution, tension continue
0,1 mV
Mesure de l'inductance
Non
Test de continuité/test de diodes
Oui
Version anti-déflagration
Non
Mémoire de valeur momentanée (DATA Hold)
Oui
Principe de mesure
mesure de la valeur efficace vraie (TRMS)
Avec mesure de niveau (dB)
Non
Mesure de la fréquence
Oui
Mesure de la capacité
Oui
Plage de mesure de résistance d'isolement
0...60 MOhm
Mesure de la valeur efficace vraie(TRMS)
Oui
Sélection de la plage de mesure
manuel/automatique
Mémoire de valeur mesurée
Non
Alimentation
pile non-rechargeable