AC :
Puissance : 3 kW
Nombre d'onduleurs : 1
Disjoncteur : C16 4,5kA
Différentiel : 25 A 300 mA type A
Parafoudre de type II protection par disjoncteur C20
Tension max de service (L-N) : 255 V
Télésignalisation de fin de vie
In = 5 kA ; Imax = 15 kA
DC :
Nombre de MPPT : 1
Nombre de strings/MPPT : 2
Inter sectionneur : 600V / 25A
Coffret plastique IP65 IK09
Haute résistance UV
Utilisation de -25 à +60°C
Résistance aux fils chauds incandescents 750°C
Humidité relative : 0-95%
Coffrets AC pour application de tension nominale 230/400 VAC, régime TT, conforme à l'UTE C15-712-1 et C15 100