Gard 4 : la barrière automatique qui combine design et sécuritéBarrière routière automatique pour passages jusqu'à 3,75 m. Profils souples, angles arrondis pour une solution adaptée à tous les contextes d'installation.Feu clignotant à LED Pour une visibilité totale du signal lumineux.Carter de protection de la lisse : Protection contre tout éventuel choc et contre les risques dus à la rotation de la lisse.Électronique de commande : Protégée par un carter en aluminium moulé sous pression, elle facilite les interventions, quelles qu'elles soient, grâce à sa position.Les photocellules de sécurité s'appliquent directement sur le corps de la barrière sans altérer l'esthétique du produit.Disponible également dans la version avec armoire en acier inox AISI 304.Lisse avec support détachable (deux modalités) :Après le choc la lisse se détache du supportLa lisse pivote sur le plan horizontal de 90°La lisse se pose au solÉconomie d'énergie : Mode sommeil. Compatible avec le panneau d'alimentation solaire Zero-ELes avantages d'une électronique à 24 V :L'électronique reconnaît automatiquement l'éventuelle absence de courant électrique et active le fonctionnement par batteries de secours.L'électronique est en mesure de régler la vitesse de man?uvre en fonction des exigences.Le motoréducteur basse tension garantit un fonctionnement optimal de la barrière dans des conditions d'utilisation intensive.Un circuit électronique spécial analyse en continu le fonctionnement correct en effectuant l'arrêt ou l'inversion du mouvement en cas de contact avec d'éventuels obstacles.
Gard 4, barrière routière automatique pour passages jusqu'à 3,75 m. Profils souples, angles arrondis, Feu clignotant à LED. Carter de protection de la lisse : Protection contre tout éventuel choc et contre les risques dus à la rotation de la lisse. Les photocellules de sécurité s'appliquent directement sur le corps de la barrière sans altérer l'esthétique du produit. L'électronique en 24V reconnaît automatiquement l'éventuelle absence de courant électrique et active le fonctionnement par batteries de secours.