Bloc Autonome d'Eclairage de Sécurité COULOMB 100 - Flasques inox en forme de 1/2 tore creux - Vasque Ø100 en polycarbonate qualité cristal - Platine d'appareillage solidaire du flasque de fermeture avec fenêtre diffusante en polycarbonate satiné spécial LED et masque en tôle d'aluminium grand brillant - Batterie nickel-hydrures métalliques (NiMH) - Joints moulés en EPDM - EN 60 598-2-22, NF AEAS SATI, non permanent pour éclairage d'ambiance - Autonomie : 1 heure - Flux assigné: 250 lm - Température de couleur: 4000 K - Module LED haute performance - Alimentation électronique 230V 50Hz avec système de test automatique intégré (SATI) - Diamètre : 100 mm - Longueur hors tout: 357 mm - Entrée de câble par 1 presse-étoupe en laiton nickelé (capacité : Ø5 à 14 mm) - Raccordement par Bornier 5x2,5mm² - Fixation par colliers en inox à vis CHC à entraxe variable et permettant une orientation sur 360° - Maintenance par desserrage de la vis de fermeture et extraction de la vasque - Garantie : 5 ans, en usage 24/7 à temp max (hors batteries) - Température d'utilisation : 0°C +30°C - Indice de protection : IP68 - Résistance aux chocs : IK10 - Classe I - Consommation: 2,6 W - Consommation : <1.3W en veille - Facteur de puissance > 0,56 - Résistance au fil incandescent : 960°C - Poids: 1,7 kg - Conçu et fabriqué en France
Bloc autonome d'éclairage d'évacuation tubulaire LED diamètre 100. Modèle robuste, esthétique et fonctionnel, pour des applications industrielles ou architecturales, en intérieur ou en extérieur. Lignes épurées, finitions haut de gamme et qualité industrielle des matériaux et des composants.
Performance SATI (Système Automatique de Test Intégré), de type non permanent, ce Coulomb est conforme aux normes françaises relatives à l'éclairage de sécurité et certifié. Eclairement uniforme du pictogramme, livré avec le luminaire. Disponible également en version Ambiance (anti-panique).
Coulomb