Adapté à un montage au plafond
Oui
Modulaire (objectif et caméra séparés)
Non
Média de communication câblé
Oui
Connexion DisplayPort
Non
Connexion VGA (D-Sub 15 pôles)
Non
Compatible avec Amazon Alexa
Non
Compatible avec Google Assistant
Non
Compatible avec Apple HomeKit
Non
champ de vue vertical
27.1...59 °
champ de vue horizontal
48.3...114.6 °
portée d'infrarouge max.
20 m
power over Ethernet
802.3 af (PoE)
Adapté à un montage en saillie
Oui
propriété du système d'image
couleur
finition du trajet de transmission
Twisted Pair
protection contre le vandalisme
Oui
Classe de protection (IP)
IP66
commande de diaphragme
DC
taille de distance focale
2.8...12 mm
Tension d'alimentation
46368...46368 V
Convient pour utilisation à l’extérieur
Oui
capacité de la mémoire
256 Go
Type de construction
forme de dôme
Consommation d'énergie
12 W
Modèle type
Pan-Tilt-Zoom