Le point central de votre installation de vidéoprotection nécessite d'être correctement dimensionné* pour pouvoir vous apporter des performances optimales lors de son utilisation. Le serveur NXSERV8BR est un serveur rackable 19" de la gamme premium pour vos projets de vidéoprotection avancés. Il intègre un processeur Intel Xeon E-2336, de 16 Gb de RAM et d'un disque dur OS de 256 GB. Ce serveur peut supporter jusqu'a 256 caméras sur le VMS Nx Witness en mode serveur . Il est livré sans licence pré-installée. Ce serveur au format rackable dispose de huit emplacements disque dur pour pouvoir y stocker vos enregistrements. Il peut supporter des disque durs allant jusque 20 To chacun. Pour garantir la sécurité de votre stockage, ce serveur est équipé d'une carte contrôleur RAID matérielle. Il dispose également de deux ports réseau 1 Gbps pour supporter le volume d'information important que peut générer une installation de vidéoprotection. Il dispose également d'une alimentation redondante pour sécuriser son alimentation en cas de panne. Les rails de montage sont inclus. Prévoir une baie serveur de 1000 mm de profondeur pour pouvoir installer le serveur Ce serveur est idéal pour les projets de vidéoprotection. *Les serveurs GIGAMEDIA sont conçus et dimensionnés pour fonctionner avec le VMS Nx Witness. Toute compatibilité avec un autre VMS doit faire l'objet d'une validation par notre équipe technique
Nx Witness offre un eplatefrome de gestion vidéo puissante et évolutive qui permet aux utilisateurs de surveiller, d'enregistrer, de stocker,et d'analyser des flux viédo en direct ou enregistrés provenant de diverses sources, telles que des caméras IP, des encodeurs vidéo et d'autres appareils connectés au réseau. Nx Witness offre également des fonctionnalités avancées telles que la recherche vidéo intelligente, l'analyse ou la gestion des événements et des alarmes.
Nx witness