Nombre d'entrées Mini DisplayPort (mDP)
0
Nombre de connexions BNC
2
Nombre de connexions Mini HDMI
0
Avec clavier à l'écran
Non
Connexion VGA (D-Sub 15 pôles)
Oui
Compatible avec Amazon Alexa
Non
Compatible avec Google Assistant
Non
Compatible avec Apple HomeKit
Non
nombre d'entrées DisplayPort (DP)
0
affichage rétro-éclairé
Non
nombre de raccordements HDMI
1
Tension d'alimentation DC
12...12 V
Montage mural/direct possible
Oui
Montage sur rack possible
Non
Encastrement frontal possible
Non
Classe de protection (IP)
IP20
fréquence de balayage
60...75 kHz
Montage possible sur barres profilées
Non
avec interface matérielle PS2
Non
fréquence de ligne
60...75 kHz
commande de curseur de souris intégrée
Non
nombre de pixels, vertical
0.264
nombre de pixels, horizontal
0.264
Type de tension d'alimentation
DC
Température de fonctionnement
0...50 °C
Adapté aux fonctions de sécurité
Oui