Palomba lavabo independant non perce lccb

Main media

Palomba collection lavabo avec colonne intégrée, avec connexion murale non percé 525x435x900mm blanc avec lcc

 
 

Détails du produit

Palomba

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

69101000

Gamme

Palomba

Lavabo

diamètre du trou d'évacuation

46 mm

trous de robinetterie à perforer

sans

trou de robinet

sans

largeur/diamètre

525 mm

type de fixation

cheville à expansion

Matériau

céramique

Profondeur

435 mm

Hauteur

900 mm

Couleur

blanc

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.