Abattant Cap Ferrat Classic

Main media

Détails du produit

Abattant pour WC en bois composite et laqué (offrant une grande robustesse), garantie 5 ans, bactéricide, blanc, 2,8 kg. Dimensions L 426 mm et l 380 mm, angle d'ouverture 98°. À installer sur toute cuvette normalisée avec entraxe de fixation de 120 à 180 mm. Fixation par le dessus avec charnière individuelle réglable en acier inoxydable et semelles antidérapantes.

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Abattant de WC

matériau des lames de charnière

acier inoxydable

matériau siège/ couvercle

MDF

matériau pied de charnière/ rosace

acier inoxydable

pour montage du dessus

Oui

pour cuvettes de toilettes universelles

Oui

traitement antibactérien

Oui

avec motif

Non

avec couverture

Oui

Couleur

blanc

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

39222000

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.